Popular products from category Перачи под притисок
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
Резервен пиштол за уред FPP1800E
FPPG1800E
1.355 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Резервен пиштол за уред FPP2200E
FPPG2200E
2.090 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Резервно црево за уред FPP1800E
FPPH1800E
1.355 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Резервно црево за уред FPP2200E
FPPH2200E
1.355 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Уред за перење под притисок, 1400W
FPP1400E
6.490 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Уред за перење под притисок, 1800W
FPP1800E
8.790 со ДДВ
+ Додади во кошничка
1
2
Следно
Перачи под притисок
Filter by:
Clear All
Price range
Clear
Min:
1.355
Max:
12.990
ден1355
ден12990
Моќност
Clear
1800W
1400W
2200W
Номинален притисок
Clear
80bar
100bar
120bar
Max притисок
Clear
110bar
130bar
150bar
Номинален проток
Clear
5,5L/min
6L/min
6,5L/min
Дополнителна опрема
Clear
пиштол и црево
Max Проток
Clear
7L/min
7,5L/min