Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Останато

    Популарни артикли од категоријата Останато

    Види како Табела Листа
    Подреди по

    FSK лепак за ПВЦ

    0892100091

    Наменет за ладно заварување на ПВЦ при производство на ПВЦ столарија, како и за лепење на други профили од ПВЦ, за поврзување на ПВЦ цевки (со исклучок на оние кои се за течност под притисок).

    Мешач за двокомпонентен лепак

    089213520
    Статички мешач за двокомпонентен лепак.

    Средство за чистење на алуминиумски профили

    0892130030
    Средство за чистење на алуминиумски профили, како и тврд ПВЦ. Многу добро ги отстранува остатоците на лепило од заштитните слоеви, трагите од восочна креда, гума и други нечистотии.

    Чистач на ПВЦ површини

    089210010
    Тип 10 е лесно корозивно средство за чистење на тврд ПВЦ. Отстранува ознаки и груби нечистотии, а може да се користи и за предчистење на површини кои се лепат на тврд ПВЦ.

    Останато