Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Останато

    Popular products from category Останато

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Електричен индустриски фен HLG2000P

    Електричен индустриски фен HLG2000P

    0702202000
    Рачен лесен фен со широк спектар на намена. Има тркалце со опции за континуирано прилагодување на температурата и 3 позиции за прилагодување на количината на воздух. Издржливиот керамички грејач обезбедува подолг работен век на фенот и мала чувствителност на удари. Овој фен има и функција на ладење, односно опција за прилагодување на температурата на воздухот на 50° C за брзо ладење и за работа на ниски температури. Рачката со штитник и мек материјал овозможува удобна и сигурна работа.
    Слика на Електричен индустриски фен HLG2000P LCD

    Електричен индустриски фен HLG2000P LCD

    0702202001
    Рачен фен со широк спектар на намени. Има LCD екран, погоден за однапред дефинирани температури и режими на проток на воздух. Издржливиот керамички грејач обезбедува подолг работен век на фенот и мала чувствителност на удари. Овој фен има и функција на ладење, односно опција за прилагодување на температурите на воздухот на 50°C за брзо ладење и за работа на ниски температури. Рачката со штитникот и мекиот материјал овозможуваат удобна и сигурна работа.
    Слика на Електрична циркуларна пила 1100W, 190mm, ECS 1100

    Електрична циркуларна пила 1100W, 190mm, ECS 1100

    5717020010
    Електрична циркуларна пила со длабочина на сечење до 67 mm. Малата тежина и ергономскиот дизајн овозможуваат едноставно ракување, додека со помош на основната алуминиумска плоча се остварува прецизна контрола на сечењето. Механизмот за заклучување на вретеното обезбедува брза и едноставна замена на пилата. Можно е прилагодување на наклонот на основната плоча под агол од 45°. Машината има „мек“ старт.
    Слика на Електрична стабилна пила за метал MMS 2300

    Електрична стабилна пила за метал MMS 2300

    5717013010
    Електрична стабилна пила за челик, инокс, алуминиум, бакар и пластика. Оваа машина има висок степен на безбедност благодарение на безбедносниот прекинувач кој оневозможува случајно движење на машината и безбедносен штитник кој го покрива местото на сечење и го штити корисникот. Рачката за носење, малата тежина и заклучувањето во долна положба овозможуваат поголема мобилност. Брзата стега на основата на плочата обезбедува брза и ефикасна работа. Пилата користи плочи за сечење (не пили) и има можност за заклучување на вретеното за брза промена на плочата.
    Слика на Електрична убодна пила, сабјарка SBS 1300

    Електрична убодна пила, сабјарка SBS 1300

    5717014011
    Моќна електрична убодна пила која е особено погодна за сечење метал и дрво во демонтажни процеси. Брзото и ефикасно сечење е овозможено благодарение на орбиталното движење на пилата. Промената на пилите е брза и не е потребно да се користат дополнителни алати. Специјалните заптивки на работниот механизам ги штитат запчаниците од прашина и го продолжуваат работниот век на алатот.
    Слика на Индустриска правосмукалка влажно/суво ISS 30L CLASSIC

    Индустриска правосмукалка влажно/суво ISS 30L CLASSIC

    5717046010
    Универзална индустриска правосмукалка за влажно и суво чистење, со приклучок за електрични алати (моќност до 1600 W) и должина на кабел 10m.
    Слика на Правосмукалка за мокро/суво чистење ISS 30L automatic

    Правосмукалка за мокро/суво чистење ISS 30L automatic

    07011330

    -Универзална правосмукалка со L сертификат за чистење кој гарантира до 99% отстранување на прашината;
    -Опција за складирање и прикачување за куќиштата на Würth System;
    -Додатоци сместени на уредот;
    -Идеален за употреба на градилишта, содржи цврст контејнер со браник и големи, стабилни метални ролери;
    -Подготвен антистатик;
    -Едноставно ракување и контрола на различните функции;
    -Приклучок со Hall сензор за автоматско препознавање на електричниот алат, така што правосмукалката може да се контролира преку поврзан електричен алат;
    -Систем за автоматско чистење на филтри;

    -Рамниот набран филтер автоматски се чисти со силно дување на воздух во зависност од избраниот временски интервал (15 или 60 секунди);
    -Обезбедува долга, непречена работа;
    -Ниско ниво на бучава;
    -Долг работен век на филтерот;
    -Ниски трошоци за одржување;

    Слика на Машина за брусење ѕидови WSS 225-E COMPACT

    Машина за брусење ѕидови WSS 225-E COMPACT

    07021211

    -Заштита за работникот и машината со помош на мекиот старт;
    -Работа без многу замор, многу практична и лесна машина со висока удобност при работа и оптимална рамнотежа помеѓу моторот и дискот за брусење обезбедува ергономска работа и без многу замор;
    -Одговара за брусење блиску до рабови Директниот, ротирачки сегмент на рабовите овозможува површински транзиции ѕид/ѕид или таван/ѕид да се брусат лесно и поблиску до работ;
    - Висока стабилност, оптимизираното флексибилно вратило обезбедува зголемена стабилност, а со тоа и подолг работен век на главата за мелење;
    -Ефикасно вшмукување помеѓу прстенот на четката и подлогата за брусење, како и вшмукувањето со 10 дупки го спречуваат брзото затнување;
    -Аспираторот за брусење со пружина гарантира дека главата за брусење совршено се прилагодува на сите нерамнини.

    Слика на Електрична пила за отварање шлицови MSF 40

    Електрична пила за отварање шлицови MSF 40

    07024161
    Електрична машина за сечење канали, моќност 1900W. Лесно и прецизно сечење - два дијамантски дискови за сечење од 125 mm кои го отвараат шчицот во едно поминување. Ролерите овозможуваат прецизно движење на машината. Лесно прилагодување на длабочината без дополнителни алатки. Го штити корисникот од неконтролирано стартување на машината. Лесно се сечат и хоризонтални и вертикални канали.
    Слика на Електрична полир машина 1200W, EPM 2000-7

    Електрична полир машина 1200W, EPM 2000-7

    5717010010
    Моќна полир машина со D-рачка која не лизга за практична и удобна работа. Машината има систем за апсорпција на вибрации на рачката. Воедно има и потенциометар за промена на бројот на вртежи, што дава можност за полирање на различни материјали.
    Слика на Пила STP 150

    Пила STP 150

    57067032

    Карактеристики:

    • Моќност 780 W
    • Мин./макс. фреквенција 50 / 60 Hz
    • Мин./макс. брзина на движење во мирување
    500-3100 U/min (вртежи во минута)
    • Тежина на машината 2,7 кг
    • Должина на кабел 4 m