Останато

    Popular products from category Останато

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Креда за обележување, маслена

    Креда за обележување, маслена

    Шестоаголна маслена креда со бела боја, без хартија, која се користи за обележување на дрво, картон, текстил, ладен и врел челик.
    Слика на Креда за обележување, огноотпорна, 10x100 mm

    Креда за обележување, огноотпорна, 10x100 mm

    09844005
    Четиристрана масна креда без картон, која се користи за огноотпорни обележувања. Има посебна примена во заварувачки изработки.
    Слика на Резервно огледало за заварување

    Резервно огледало за заварување

    09843003
    Резервно заменливо огледало за заварување.
    Слика на Чекан за заварување

    Чекан за заварување

    071582400
    Чекан за заварување, служи за отстранување згура. Изработен е од челик и има тежина од 4 грама.
    Слика на Аголен магнет, 94 x 64 mm

    Аголен магнет, 94 x 64 mm

    0691180
    Аголен магнет за фиксирање и држење при заварување, лемење и други монтажни работи. Прецизно спојува прифили со рамни и кружни метални парчиња. Има можност за спојувања под агли од 3, 45, 75, 9, 15, 12 и 18 степени. Лесно се отстранува, со едноставно навалување настрана. Заштедува време и пари со елиминирање на потребата од помошни работници. Магнетот тежи 26 грама.
    Слика на Манометар за аргон/CO2,0-200/300BAR

    Манометар за аргон/CO2,0-200/300BAR

    0984018007
    Манометар за аргон/CO2,-2/3BAR кој се користи за мерење на притисок во боца до максимални 315BAR. Го исполнува стандардот DIN EN 562 / ISO 253.
    Слика на Количка за апарат за заварување

    Количка за апарат за заварување

    0984001005
    Специјална количка за апаратите за заварување REL, TIG, MIG.

    Останато