Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Останати артикли за хемиско анкерисување

    Popular products from category Останати артикли за хемиско анкерисување

    Види како Табела Листа
    catalog.sortname
    Подреди по
    Приказ по страна

    Метална сито чаура за анкерисување WIT-SH

    649 ДЕН со ДДВ

    Пластична чаура за анкерисување WIT-SH

    29 ДЕН со ДДВ
    Пластична типла за анкерисување. Наменета е за анкерисување во шуплива цигла и гасбетон. За хемиски анкери WIT-VM 250 i WIT-PM 200

    Пластична дизна за WIT-C

    0903420001
    92 ДЕН со ДДВ

    Пиштол за WIT анкер маса MULTI

    0891003105
    8.850 ДЕН со ДДВ
    Универзален пиштол за користење на маси во различни пакувања: стандардни туби од 310 ml, коаксијални туби од 150 ml, 330 ml, 420 ml, како и паралелни туби (една до друга) од 385 ml и 585 ml. Ергономски прилагодената рачка поместена кон средината на пиштолот спречува навалување на пиштолот и го намалува заморот за време на работата.

    Останати артикли за хемиско анкерисување

    Filter by:

    Clear All
    Min: 0 Max: 8.850
    ден0 ден8850