Опрема за механичари

    Popular products from category Опрема за механичари

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Пластична работилничка количка, лежечка

    Пластична работилничка количка, лежечка

    071593007

    Пластична работилничка количка, лежечка со полици за одлагање на алат.

    Карактеристики:

    • Голема носивост макс. до 125 kg,
    • Димензии: 1.010 х 470 х 130 mm,
    • Тежина: 5,4 kg,
    • За употреба на тврда и рамна површина,
    • 6 тркала,
    • Наслон за глава,
    • Ергономска положба за рамена,
    • Две магнетни полици за одлагање на алат.

    Слика на Метална работилничка количка, лежечка

    Метална работилничка количка, лежечка

    071593070

    Метална работилничка количка, лежечка

    Карактеристики:

    • Склоплива
    • Јака метална конструкција
    • Голема носивост макс. до 110 kg,
    • Димензии: 1.025 х 425 х 105 mm,
    • Тежина: 6,2 kg,
    • За употреба на тврда и рамна површина,
    • 6 тркала,
    • Наслон за глава,
    • Ергономска положба за рамена,

    Опрема за механичари