Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење

    Popular products from category Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење

    Види како Табела Листа
    catalog.sortname
    Подреди по
    Приказ по страна

    Плоча за брусење челик RED LINE

    90 со ДДВ

    Плоча за сечење инокс RED LINE

    50 со ДДВ
    • Стандардни перформанси во полни материјали • Плочи за сечење за поедноставни процеси на сечење • Висока отпорност на кршење

    Ламеларен брусен диск за инокс, Optimum

    105 со ДДВ
    За инокс

    HSS спирална бургија за челик, RED LINE

    218 со ДДВ
    Брусена, спирална HSS RED LINE бургија калена во пареа, со вкрстен брусен врв од 135 степени, се користи за прецизно дупчење на челик. Благодарениe на својата кратка конструкција, оваа бургија обезбедува прецизно дупчење, додека самоцентрирачкиот врв пружа одлично центрирање дури и на заоблени материјали без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. HSS RED LINE спиралната бургија е геометриски прецизно изработена и пружа осигуран квалитет на продупчените отвори. Оваа бургија се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 49 mm, дијаметарот на бургијата е 2 mm, а должината на жлебот за струготина е 24 mm.

    Гарнитура рачни HSS Optimum врезници

    1.289 со ДДВ

    Сет спирални бургии RED LINE HSS (1,5-6,5mm), 13 парч.

    0624701
    867 со ДДВ

    Обработка на материјали / сечење / брусење / дупчење

    Filter by:

    Clear All
    Min: 0 Max: 11.251
    ден0 ден11251