Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Обработка на материјали

    Популарни артикли од категоријата Обработка на материјали

    Види како Табела Листа
    Подреди по

    Сет комбинирани бургии (3xHSS, 3x за камен, 3x за дрво)

    BP303909
    Сет комбинирани бургии 9 парчиња, (3x HSS, 3x камен, 3x дрво) во пластична кутија со уред за заштита од кражба.

    Сет HSS бургии за метал

    BP303913

    Комплет бургии за метал HSS, 13 парчиња.

    Во пластична кутија со уред за заштита од кражба

    Дијаметар на бургии од 1,5mm - 6,5mm

    Ѕидарска бургија

    Слично на DIN 8039 (евро стандард), со врв од карбид

    11 парчиња бургии за дрво + водилка

    ZYT23420

    • 5 x дупчалки за дрво, големини: 4-5-6-8-10 mm
    • 4 x за длабочина, Ø -5-6-8-10 mm
    • 1x Ален клуч • 1 x помош за дупчење за дупчење под прав агол

     

    Бургии за дупчалка за метал со водилка 8 парчиња

    ZYT23421
    Комплет бургии за дупчење 8 парчиња Производителот • 6 x метални дупчалки, големини: 2-3-4-5-6-8 mm • 1 x автоматско централно дупчење 128 mm • 1 x помош за дупчење за дупчење под прав агол

    Дијамантски диск за сечење за керамика

    B23119
    Погоден за суви и влажни сечења, природен камен и плочки.

    Сет круни за дрво и гипс

    B23450
    Круни за бушење дупки во дрво и гипс 5 парчиња, сет

    Обработка на материјали