Popular products from category Моторни пумпи
Види како
Табела
Листа
catalog.sortname
Подреди по
Позиција
Име: од А до Ш
Име: од Ш до А
Цена: од Пониско кон Повисоко
Цена: од Повисоко кон Пониско
Креирано на
Алуминиумска спојка за црево за наводнување
FALC2
806 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Алуминиумска усисна корпа за пумпа за наводнување
FALP2
430 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Моторна пумпа за вода FWP1
FWP1
9.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Моторна пумпа за вода WP50
FWP50
10.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Вентил за рачна пумпа
PZB12010
473 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Внатрешна глава за рачна пумпа
PZB19619
1.290 со ДДВ
+ Додади во кошничка
1
2
3
4
Следно
Моторни пумпи
Filter by:
Clear All
Price range
Clear
Min:
67
Max:
10.990
ден67
ден10990
Моќност
Clear
1,45 kW
4,0 kW
Вид на мотор
Clear
JP168
1E40F-6
Мотор
Clear
2-тактен, воздушно ладење
4-тактен, воздушно ладење
Резервоар за гориво
Clear
3,6L
0,95L
Кубикажа
Clear
163cc
40,2cc
Движење
Clear
рачно
MAX проток на вода
Clear
8.000 l/h
35.000 l/h
Max должина на исфрлување на вода
Clear
30m
26m
Max длабочина на извлекување вода
Clear
8,0m
Отвор на дизни
Clear
25,4mm (1”)
50mm (2”)
Мах број на обртаи
Clear
3600 o/min
7000 o/min
Резервоар за масло
Clear
0,6L
Начин на движење
Clear
самоодна