Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Моторни масла за комерцијални возила, автобуси и градежни машини

    Popular products from category Моторни масла за комерцијални возила, автобуси и градежни машини

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Triathlon Cargo Ultra LE SAE 10W 40 - 208L

    Triathlon Cargo Ultra LE SAE 10W 40 - 208L

    5897510405

    Triathlon Карго Ултра LE SAE 10W40 е моторно масло за сите сезони за комерцијални возила со намалена емисија на издувни гасови и честички, кои имаат филтер за честички (DPF - Diesel Particulate Filter). Овозможува исклучително мало триење.
    Пакувањето е 208L

    Слика на Triathlon Cargo Super UHPD SAE 10W 40

    Triathlon Cargo Super UHPD SAE 10W 40

    Triathlon Карго Супер UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel)е моторно масло за сите сезони кое обезбедува исклучително мало триење на деловите. Специјално прилагодено за комерцијални возила од новата генерација со значително продолжен интервал на замена на маслото. Современата технологија напроизвод- ство и врвните базни масла во комби- нација со пакетот адитиви овозможу- ваат лесна работа со минимално триење и максимална заштита од коризија на сите склопови во моторот.
    Слика на Dynamik SAE 10W 40

    Dynamik SAE 10W 40

    Најмодерно моторно масло со намален отпорт за дизел мотори. Соодветен проток на масло на ниски температури. Висока отпорност на стареење и губење на вискозност. Погодно за долги интервали на замена на масло. Отимално за дизел мотори со и без турбо полнач (ATL). Особено погодно за мешовит возен парк.
    Слика на Longlife SHPD SAE 15W 40

    Longlife SHPD SAE 15W 40

    Минерално моторно масло произведено од специјално избрано базно масло со најмодерен пакет на адитиви.

    Има исклучително широк опсег на примена.

    Специјално дизајнирано за употреба во мешан возен парк: за дизел и бензински мотори во патнички автомобили, камиони, теренски и земјоделски машини.

    Моторни масла за комерцијални возила, автобуси и градежни машини