Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторна косилка FLM511K

    Со својот атрактивен дизајн и врвните перформанси, оваа самоодна косилка ја најде примената во бројни домаќинства, каде што престојувањето на отворено е начин на живот.Опцијата за 6-степеното прилагодување на висината на косење од 2,5 до 7,5 см ќе го задоволи дури и најпребирливиот корисник. Со ширина на сечење од 51 см, се препорачува за површини до 1500м2. Колекторот на трева е од 65л и покрај опцијата за собирање трева во корпата, има и можност за странично исфрлање на тревата. Моторот е четворотактен со моќност од 173cc и има метално куќиште со интегриран конектор за самоиспирање. Тркалата се со лежишта, предните со големина 8 "и задните со големина 11".
    Каталошки број: FLM511K
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Начин на движењесамоодна
    Вид на моторY173V
    Мотор4-тактен
    Куќиште20”метално куќиште
    Димензија на тркала8”(предни)/11”(задни) тркала, со лежишта
    Ширина на сечењето51cm
    Висинско прилагодување2,5-7,5 cm, 6-степено висински централно прилагодување
    Собирачисфрлување позади (корпа), исфрлување од страна
    Колектор65L
    Само-плакнењефабрички вграден конектор на куќиштето
    Резервоар за гориво1,0L
    Резервоар за масло0,6L
    Површина на косење1500 m2
    Кубикажа173cc
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Начин на движењесамоодна
    Вид на моторY173V
    Мотор4-тактен
    Куќиште20”метално куќиште
    Димензија на тркала8”(предни)/11”(задни) тркала, со лежишта
    Ширина на сечењето51cm
    Висинско прилагодување2,5-7,5 cm, 6-степено висински централно прилагодување
    Собирачисфрлување позади (корпа), исфрлување од страна
    Колектор65L
    Само-плакнењефабрички вграден конектор на куќиштето
    Резервоар за гориво1,0L
    Резервоар за масло0,6L
    Површина на косење1500 m2
    Кубикажа173cc
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија