Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторна косилка FLM510BS

    Моторната косилка за трева FLM510BS е компактна туркачка косилка, со широко сечило од 51 см и е идеална за уредување на поголеми дворови и тревници до 1100 м2. Има 3-степено прилагодување на висината. При косење, тревата се исфрлува странично. Она што ја прави оваа косилка одличен избор е врвниот мотор B&S серија 450E. Косилката има способност за малчирање на тревата што ја издвојува од многуте други на пазарот. Рачката SOFT овозможува подобра работа со минимални вибрации.
    Каталошки број: FLM510BS
    products.pickngo
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Начин на движењетуркачка
    Вид на моторB&S 450E
    Мотор4-тактен
    Куќиште20”метално куќиште
    Димензија на тркала7”(предни)/10”(задни) тркала
    Ширина на сечењето51cm
    Висинско прилагодување3-степено висинско прилагодување
    Собирачисфрлување од страна
    Резервоар за гориво0,85L
    Резервоар за масло0,47L
    Површина на косење1100 m2
    Кубикажа125cc
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Начин на движењетуркачка
    Вид на моторB&S 450E
    Мотор4-тактен
    Куќиште20”метално куќиште
    Димензија на тркала7”(предни)/10”(задни) тркала
    Ширина на сечењето51cm
    Висинско прилагодување3-степено висинско прилагодување
    Собирачисфрлување од страна
    Резервоар за гориво0,85L
    Резервоар за масло0,47L
    Површина на косење1100 m2
    Кубикажа125cc