Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Моторна косилка FLM461K

    FLM461K е компактна косилка и е вистински избор за сите оние кои имаат двор. Самоодниот погонски механизам ја прави работата лесна и едноставна. Препорачаната површина е 1100м2, а можноста за 6-степено прилагодување на висината на сечењето од 2,5 до 7,5см ја прави една од нашите најбарани производи. Има ширина на сечење од 46 см додека искосената трева ја собира во корпа со капацитет од 65л. Има четворотактен мотор со запремнина од 139cc со метално куќиште на кој е вграден конектор за самоиспирање.
    Каталошки број: FLM461K
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Начин на движењесамоодна
    Вид на моторY139V
    Мотор4-тактен
    Куќиште18”метално куќиште
    Димензија на тркала7”(предни)/8”(задни) тркала
    Ширина на сечењето46cm
    Висинско прилагодување2,5-7,5 cm, 6-степено висински централно прилагодување
    Собирачисфрлување позади (корпа), исфрлување од страна
    Колектор65L
    Само-плакнењефабрички вграден конектор на куќиштето
    Резервоар за гориво1,0L
    Резервоар за масло0,6L
    Површина на косење1100 m2
    Кубикажа139cc
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Начин на движењесамоодна
    Вид на моторY139V
    Мотор4-тактен
    Куќиште18”метално куќиште
    Димензија на тркала7”(предни)/8”(задни) тркала
    Ширина на сечењето46cm
    Висинско прилагодување2,5-7,5 cm, 6-степено висински централно прилагодување
    Собирачисфрлување позади (корпа), исфрлување од страна
    Колектор65L
    Само-плакнењефабрички вграден конектор на куќиштето
    Резервоар за гориво1,0L
    Резервоар за масло0,6L
    Површина на косење1100 m2
    Кубикажа139cc