Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Момент клуч 1/4", 4-20 Nm

    Каталошки број: 07147120
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

     

    Прифат

    1/4 inch

    Мин/Мах момент на затегање Nm

    4-20 Nm

    Мин/Мах момент на затегање Nm Ibf

    40-180 lbf.in

    Скала со вредност на вртежниот момент

    1 Nm

    ISO

    DIN EN ISO 6789-1:2017

    (L1)

    220 mm

    (L2)

    205 mm

    (B1)

    17 mm

    (B2)

    25 mm

    (D1)

    40 mm

     

    • Точност од ± 3% од поставената вредност, во согласност со DIN EN ISO 6789: 2003 година
    • Едноставно и прецизно поставување со вртење на рачката
    • Со фино запчеста глава за крцкалка (72 заби) за работа на најтесни места
    • Скалирање во Nm и исто така во Ibf.in.
    • Акустичното и опипливо активирање на вртежниот момент спречува прекумерно затегнување на завртките       
    • Со сертификат за калибрација
    • 72 заби
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

     

    Прифат

    1/4 inch

    Мин/Мах момент на затегање Nm

    4-20 Nm

    Мин/Мах момент на затегање Nm Ibf

    40-180 lbf.in

    Скала со вредност на вртежниот момент

    1 Nm

    ISO

    DIN EN ISO 6789-1:2017

    (L1)

    220 mm

    (L2)

    205 mm

    (B1)

    17 mm

    (B2)

    25 mm

    (D1)

    40 mm

     

    • Точност од ± 3% од поставената вредност, во согласност со DIN EN ISO 6789: 2003 година
    • Едноставно и прецизно поставување со вртење на рачката
    • Со фино запчеста глава за крцкалка (72 заби) за работа на најтесни места
    • Скалирање во Nm и исто така во Ibf.in.
    • Акустичното и опипливо активирање на вртежниот момент спречува прекумерно затегнување на завртките       
    • Со сертификат за калибрација
    • 72 заби