Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    ZEBRA одврт. за електроничари PH0x60

    537 ден со ДДВ
    537 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Oдвртувач за фина механика, специјално дизајниран за прецизна работа со мали завртки. Има дебелина на сечивото од 0,25 мм, ширина од 1,2 мм и должина на сечивото од 40 мм. Рачката е долга 100 мм, што овозможува лесно и прецизно ракување при работа со мали компоненти.

    Овој тип на одвртувачи се користи најчесто во прецизната механика, електроника и слични индустрии каде што е потребна висока прецизност.

    Документи
    Каталошки број: 06134810
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    *
    *
    *