Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Силикон Неутрал, 280ml, транспарентен

    363 ден со ДДВ
    363 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Неутралниот силикон со транспарентна боја се користи за заптивање на дилатациони споеви, поголем број градежни материјали, како и стакло, дрво, бетон, тули, керамика, челик, ПВЦ, алуминиум... Достапен е во кертриџи од 280 ml.

    Документи
    Каталошки број: 08923101
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Својства и начин на делување:

    За заптивање споеви од различни материјали (стакло, дрво,бетон, цигла, блок, керамика, челик, РVС, алуминиум и сл). Одлично прилепува. Има одлични механички карактеристики. Трајно еластичен. Отпорен е на сите временски услови и UV зрачење. Мало собирање при стврднување.

    Примена:

    Дихтување и заптивање 

    Упатство за употреба:

    1.  Почитувајте ги општите препораки во однос на дебелината и ширината на фугата (длабочина до половина ширина). Доколку длабочината е поголема од препорачаното, задолжително пополнете го спојот со РЕ материјал со затворена структура како подлога за силикон.

    2.  Површината на која го нанесувате силиконот мора да биде сува, чиста и одмастена.

    3.  На порозни површини може да го нанесувате само со претходна употреба на Прајмер за силикон арт. бр. 0892170.

    4.  На површината која ја заптивате, силиконот нанесувајте го рамномерно.

    5.  За фино естетско обликување, користете средство за фино израмнување на заптивни маси и алат за мазнење.

    Спецификации на производот
    КарактеристикиВредност
    Содржина310ml
    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    За заптивање споеви од различни материјали (стакло, дрво,бетон, цигла, блок, керамика, челик, РVС, алуминиум и сл). Одлично прилепува. Има одлични механички карактеристики. Трајно еластичен. Отпорен е на сите временски услови и UV зрачење. Мало собирање при стврднување.

    Примена:

    Дихтување и заптивање 

    Упатство за употреба:

    1.  Почитувајте ги општите препораки во однос на дебелината и ширината на фугата (длабочина до половина ширина). Доколку длабочината е поголема од препорачаното, задолжително пополнете го спојот со РЕ материјал со затворена структура како подлога за силикон.

    2.  Површината на која го нанесувате силиконот мора да биде сува, чиста и одмастена.

    3.  На порозни површини може да го нанесувате само со претходна употреба на Прајмер за силикон арт. бр. 0892170.

    4.  На површината која ја заптивате, силиконот нанесувајте го рамномерно.

    5.  За фино естетско обликување, користете средство за фино израмнување на заптивни маси и алат за мазнење.

    Спецификации на производот
    Содржина310ml