Заштитни чевли BlazeS3, ESD, високи,вел.40

8.450 ден со ДДВ
8.450 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

BLAZE работните чевли содржат S3 заштитно ниво, се водоотпорни и изработени од путек плус материјал кој е исклучително издржлив, флексибилен, дише и е отпорен на абење.

• Двослоен ѓон против лизгање (VIGOREX INFINERGY)
• Отпорен на масло и антистатички ѓон
• Амортизер на енергија во пределот на петицата
• Пареопропустлива облога Overdry
• Анатомски заменлива влошка Comfort Plus

Документи
Каталошки број: IA12040
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки40
Степен на заштитаS3
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки40
Степен на заштитаS3