Моторен Култиватор Дизел 1300

70.500 ден со ДДВ
70.500 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој производ е изработен од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајна издржливост и сигурност. Неговата практична и функционална конструкција го прави идеален за различни апликации, прилагодувајќи се на потребите на корисникот. Лесен е за употреба и одржување, со модерен дизајн кој обезбедува одлични перформанси. Погоден за домашна и професионална употреба, овој производ претставува совршен избор за оние кои бараат сигурност и квалитет.

Документи
Каталошки број: FMK1300D
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Опсег на орање (mm)1500
Капацитет на масло за пренос(L)2.2
Модел на моторR186FAD
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо:149/Споро:81.5/N/Назад:61
Димензии на култиватор (mm)1630*710*810
Длабочина на орање (mm)>100
Капацитет на резервоарот за гориво (L)5.5
Брзини2 напред+1 назад
Запремнина418
Гаранција2 години
Модел на погонЗапчаник
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+2+1 групи со стран.диск
Нето тежина (kg)125
ТркалаДА
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)6.6/3600
Капацитет на масло за мотор (L)1.65
*
*
*

 
Спецификации на производот
Опсег на орање (mm)1500
Капацитет на масло за пренос(L)2.2
Модел на моторR186FAD
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо:149/Споро:81.5/N/Назад:61
Димензии на култиватор (mm)1630*710*810
Длабочина на орање (mm)>100
Капацитет на резервоарот за гориво (L)5.5
Брзини2 напред+1 назад
Запремнина418
Гаранција2 години
Модел на погонЗапчаник
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+2+1 групи со стран.диск
Нето тежина (kg)125
ТркалаДА
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)6.6/3600
Капацитет на масло за мотор (L)1.65