Моторен Култиватор, 80 cm, 212cc

25.500 ден со ДДВ
25.500 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој производ е изработен од висококвалитетни материјали, обезбедувајќи долготрајна издржливост и сигурност. Неговата практична и функционална конструкција го прави идеален за различни апликации, прилагодувајќи се на потребите на корисникот. Лесен е за употреба и одржување, со модерен дизајн кој обезбедува одлични перформанси. Погоден за домашна и професионална употреба, овој производ претставува совршен избор за оние кои бараат сигурност и квалитет.

Документи
Каталошки број: FMK750B
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Модел на моторR210
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)4.1/3600
Запремнина212
Капацитет на резервоарот за гориво (L)3.6
Капацитет на масло за мотор (L)0.55
Модел на погонПогон со каиш и ланец
Капацитет на масло за пренос(L)1
Брзини2 напред + 1назад
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо:126/Споро:92/N/Назад:69
Длабочина на орање (mm)>100
Опсег на орање (mm)880
Димензии на култиватор (mm)1550*658*1000
Нето тежина (kg)59
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+1 групи со стран.диск
ТркалаПолнети тркала
Гаранција2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Модел на моторR210
Максимална моќност(kW/вртежи во минута)4.1/3600
Запремнина212
Капацитет на резервоарот за гориво (L)3.6
Капацитет на масло за мотор (L)0.55
Модел на погонПогон со каиш и ланец
Капацитет на масло за пренос(L)1
Брзини2 напред + 1назад
Брзина на ротација (вртежи во минута)Брзо:126/Споро:92/N/Назад:69
Длабочина на орање (mm)>100
Опсег на орање (mm)880
Димензии на култиватор (mm)1550*658*1000
Нето тежина (kg)59
Стандардни сечилаСекоја страна:4 парчиња, 2+1 групи со стран.диск
ТркалаПолнети тркала
Гаранција2 години