Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни чевли Summer S1P вел.46

    4.590 ден со ДДВ
    4.590 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Безбедносна чевла SUMMER S1P има изглед и дизајн на спортска чевла, но станува збор за чевла која дава заштита. Направена е од комбинација TPU i најлон со специјални појачувања на прстите и петата. Има композитна капа и кевларски меѓуѓон. Имаанатомска влошка. Ѓонот е направен од двослоен PU, антистатик, не проклизува и има шок абсорбер во пределот на петата. Тежина 620g по парче за број 42 EN ISO 20345.
    Документи
    Каталошки број: 0535930046
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    *
    *
    *