Veldo black автоматска маска за заварување изработена од високо квалитетна пластика отпорна на кршење. Содржи два оптички сензори со брзина 1/25 с. Напојувањето на маската се врши со соларни ќелии. Veldo black автоматската маска има режим за заварување и режим за дупчење. Изработена е во согласност со стандардите CE, ANSI, CSA и AS/NZS.
Ignis BLUE LIGHTENING автоматска маска за заварување изработена од висококвалитетна пластика отпорна на лом.Содржи четири оптички сензори со брзина 1/3 s. Напојувањето се врши по пат на соларни ќелии и непроменливи литиумски батерии чиј работен век е од 5 до 7 години. Постои можност за избор на режимот на заварување или брусење. Изградена е во склоп на CE, ANSI, CSA i AS/NZS стандарди. Благодарејќи на можноста за подесување од надворешната страна на маската , овозможува брзо работење без вадење на маската.Истотака има и можност за подесување на растојанието од лицето. Тежината на маската е 54g.
Stella BLACK CARBON автоматската маска за заварување е изработена од високо квалитетна пластика отпорна на кршење. Содржи четири оптички сензори со брзина 1/3 с. Напојувањето се врши со соларни ќелии и незаменливи литиумски батерии чиј работен век е од пет до седум години. Можно е избирање на режим за заварување или за дупчење. Изработена е во согласност со стандардите CE, ANSI, CSA и AS/NZS. Благодарејќи на прилагодувањата на надворешната страна на маската, овозможува брза работа без отстранување на маската. Има можност за прилагодување на растојанието од лицето.
Маска за заварување која ја покрива главата, без стакло, изработена е од пластика зајакната со стаклени влакна. Не пропушта зраци. Отпорна е на топлина, прскање и не прегорува. Има можност за кревање на заштитата од лицето и прилагодување на затегачкиот ремен. Тежината на маската е 39 грама.