Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Лепак за кант трака NMLT531

    8.350 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    NMLT 531 е синтетичко транспарентно топливо лепило, на баа на кополимери на етиленвинилацетат.

     

    Документи
    Каталошки број: 1892125531
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Место на употреба: NMLT 531 е јако лепило кое се користи за рачно и автоматско лепење на PVC АВЅ, POLYESTER, HPL и меламин кант траки на машини за кантирање.
    Својства: Нисковискозно, на високи температури толиво лепило со добри процесни карактеристики на сите машини за лепење на рабови. Многу добри карактеристики на течење без создавање на конци при нанесување со ваљаци. Високо-температурна отпорност.
    Примена: Да се стават гранулите во загреан резервоар од машината за лепење, да се прилагоди температурата и ако е потребно брзината на помест. Добри резултати се постигнуваат во следниве услови: температура на околината 18-20 степени, влага во дрво 8-10%, температура на ваљакот 190-205 степени, брзина на помест 12 m/min притисок при лепење 3-5kg/cm2
    Препораки: Површините кои се лепат мора да бидат исчистени од прашина, маснотии и други нечистотии. Присуството на нечистотии на површините кои се лепат го намалува или оневозможува заради варијации на температурата на околината. Температурата на површината која се лепи и температурата на просторијата мора да биде поголема од 15 степени. Во спротивно, резултатот на лепењето нема да биде задоволителен. Прилагодувањата на машината треба да бидат ускладени со лепилото и материјалите кои се лепат. Во случај на пауза во текот на лепењето, температурата на лепилото треба да се држи на 100-110 степени. Резервоарот за лепило треба редовно да се чисти. Потребно е да се направат сопствени испитувања. Производот е наменет за индустриска и професионална употреба.

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Наменаза кант траки
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Место на употреба: NMLT 531 е јако лепило кое се користи за рачно и автоматско лепење на PVC АВЅ, POLYESTER, HPL и меламин кант траки на машини за кантирање.
    Својства: Нисковискозно, на високи температури толиво лепило со добри процесни карактеристики на сите машини за лепење на рабови. Многу добри карактеристики на течење без создавање на конци при нанесување со ваљаци. Високо-температурна отпорност.
    Примена: Да се стават гранулите во загреан резервоар од машината за лепење, да се прилагоди температурата и ако е потребно брзината на помест. Добри резултати се постигнуваат во следниве услови: температура на околината 18-20 степени, влага во дрво 8-10%, температура на ваљакот 190-205 степени, брзина на помест 12 m/min притисок при лепење 3-5kg/cm2
    Препораки: Површините кои се лепат мора да бидат исчистени од прашина, маснотии и други нечистотии. Присуството на нечистотии на површините кои се лепат го намалува или оневозможува заради варијации на температурата на околината. Температурата на површината која се лепи и температурата на просторијата мора да биде поголема од 15 степени. Во спротивно, резултатот на лепењето нема да биде задоволителен. Прилагодувањата на машината треба да бидат ускладени со лепилото и материјалите кои се лепат. Во случај на пауза во текот на лепењето, температурата на лепилото треба да се држи на 100-110 степени. Резервоарот за лепило треба редовно да се чисти. Потребно е да се направат сопствени испитувања. Производот е наменет за индустриска и професионална употреба.

    Спецификации на производот
    Наменаза кант траки