Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Ласерски мерач на далечина LP 19

    Каталошки број: 5709300590
    products.pickngo
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Максимален опсег на мерење10m
    Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
    Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
    Прецизност на мерење6 mm / 100m
    Димензија на уредот153x24,5x23mm
    Работна температура0-40 C
    Тип на ласер645 nm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Максимален опсег на мерење10m
    Век на траење на батеријатадо 5.000 мерења
    Тип на батеријаалкална ( две парчиња )
    Прецизност на мерење6 mm / 100m
    Димензија на уредот153x24,5x23mm
    Работна температура0-40 C
    Тип на ласер645 nm