Popular products from category Ласерска мерна техника
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
Ротирачки ласер RL5-14
5709300305
57.900 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Лaсерски мерач на далечина, WDM3-19
5709300523
12.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Линиски ласер CLL 18
5709300021
21.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Ласерски мерач на далечина LP 19
5709300590
3.490 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Детектор за метал и кабли во ѕид MD12
5709300800
10.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Статив за ласер, телескопски
1
2
3
Следно
Ласерска мерна техника
Filter by:
Clear All
Price range
Clear
Min:
0
Max:
57.900
ден0
ден57900
Максимален опсег на мерење
Clear
10m
50m
80m
100m
200m
Век на траење на батеријата
Clear
до 5.000 мерења
до 10.000 мерења
Тип на батерија
Clear
1,5V, алкална
полнлива батерија, 9V
Li Ion
NiMH
алкална ( две парчиња )
Прецизност на мерење
Clear
1,5mm / 100m
6 mm / 100m
1,00 mm / 100m
Димензија на уредот
Clear
115x65x100mm
116x53x26mm
200x85x32mm
116x52x26mm
143x58x29mm
153x24,5x23mm
130x61x31mm
Работна температура
Clear
-10-40C
-10-50 C
-20-50C
0-40 C
Класа на заштита
Clear
IP54
IP67
Тип на ласер
Clear
634 nm
645 nm
Bluetooth Smart Adroid/IOS
Clear
пренос на податоци
Прецизност нивелација
Clear
0,75mm/10m
2mm/10m
Класа на ласер
Clear
2
Домет на самонивелација
Clear
4 степени
6 степени
Домет
Clear
600м
Домет на прием
Clear
120мм
Дисплеј
Clear
LED/LCD