Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Куќни апарати

    Popular products from category Куќни апарати

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Кварцна греалка 1200W

    Кварцна греалка 1200W

    UQG1200W
    Греалката има 3 кварцни грејачи со 3 опции за греење. Опција „прекинувач“ за гаснење во случај на превртување, кој се наоѓа на „ногата“ на греалката. Истата има и рачка за носење.
    Слика на Калорифер греалка 2000W

    Калорифер греалка 2000W

    UG2000C
    Калорифер греалка со моќност од 2000W. За загревање на простории во неколку нивоа на топлина и брзина на работа.
    Слика на Уљен радијатор, 2000W

    Уљен радијатор, 2000W

    UUR2000W
    Температурата во просторијата може да се прилагоди со помош на термостат. Едноставно свртете го копчето на термостатот во насока на стрелките на часовникот за да се зголеми, и спротивно од стрелките на часовникот за да ја промените температурата додека не се постигне саканата температура. Вклучете ја греалката и поставете го прекинувачот во една од позициите за напојување на грејачот.
    Слика на Конвертор за греење, 2000W

    Конвертор за греење, 2000W

    UG2000RCH
    Компактна конвекторска греалка со висока термичка ефикасност и модерен дизајн. Има термостат за прилагодување на оптималната температура, а моќноста може да се прилагоди - 1000W или 2000W. Термостатот и прилагодливата моќност ви овозможуваат да ја прилагодите и одржувате оптималната температура во просторијата. Се користи како самостоен грејач. Поради заштитата IPX4- може да се користи во бањата бидејќи е заштитен од прскање на вода од сите правци. Не содржи вентилатор, така што не расфрла прашина и работи тивко. Тежината е 4,73 кг.
    Слика на Кујнска вага, 5кг, Macarons, со дисплеј

    Кујнска вага, 5кг, Macarons, со дисплеј

    UKV5M
    Дигитална кујнска вага со интересно стакло. Може да мери тежина до 5 кг, но со исклучителна прецизност од 1 г. Има функција на тара, па може да ја мери храната во сад. Димензии на вагата: 222x152x22mm.
    Слика на Вага за мерење на телесна тежина, 180 kg, дисплеј

    Вага за мерење на телесна тежина, 180 kg, дисплеј

    UTV180HD
    Исклучително практична и интересна електронска вага изработена од калено стакло. Максималната тежина што може да ја измери вагата е 180 kg и има потпора во 4 точки. Наместо класичниот дисплеј, вагата ја покажува тежината со големи црвени бројки. За да се даде најпрецизна тежина, треба да се постави на рамна површина. Не треба да се користи во простории кои се изложени на висока влажност или екстремни температури. За работа му требаат 2 xAAA батерии. Прецизноста е до 100 g и автоматски се исклучува. Димензии на вагата 300х300х22мм.

    Куќни апарати