Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Контакт спрееви

    Popular products from category Контакт спрееви

    Load
    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Слика на Контакт спреј OL, 200 ml

    Контакт спреј OL, 200 ml

    089360
    OL контакт спрејот помага кај проблеми при стартување, отстранување, спречување на пречки и дефекти на електрични уреди предизвикани од влага. Овој спреј служи за чистење на сите видови контакти од наслаги на оксид. Отстранува голема отпорност на проток на струја, не содржи налогени и не штети на повеќето конструктивни материјали во електрониката. Покрај наслаги од оксид, отстранува и наслаги од сулфид, смоли, нечистотии и масла.
    Слика на Контакт спреј OS, 200 ml

    Контакт спреј OS, 200 ml

    089361
    OS контакт спрејот помага кај проблеми при стартување, отстранување, спречување пречки и дефекти на електрични уреди предизвикани од влага. Служи за заштита на електро-контактите од оксидација. Ги штити од корозија новите контакти, прекинувачи и електромеханички делови, додека истовремено ги подмачкува сите делови на фините механизми. Со користење на овој спреј се отстрануваат нечистотии, смола, масла, остатоци од метал. Спрејот не содржи киселини и при сушење не создава наслаги на контактите.
    Слика на Контакт спреј SL, 200 ml

    Контакт спреј SL, 200 ml

    089370
    SL контакт спрејот помага кај проблеми при стартување, отстранување, спречување пречки и дефекти на електрични уреди предизвикани од влага. Овој спреј е провиден заштитен лак кој служи за изолирање жици и електро-приклучоци. Заштитува од кратки споеви и високонапонски и нисконапонски електрични кола. Има можност за отстранување на помали оштетувањан а изолацијата кај мотори и трансформатори. Исто така ги штити каблите на акумулаторите од корозија и влага. Има моќ за прилепување на метали како што се бакар, месинг, челик, алуминиум, хром, како и на површини од кожа, дрво или картон.
    Слика на Контакт спреј SW, 200 ml

    Контакт спреј SW, 200 ml

    089365
    SW контакт спрејот помага кај проблеми при стартување, отстранување, спречување пречки и дефекти на електрични уреди предизвикани од влага. Овој специјален спреј има улога во одмастување и чистење на контактите и електричните делови. Ги отстранува остатоците од калофониум и ги чисти валканите електрични уреди, платина, релеи, приклучоци на утичницата. Спрејот не ги оштетува пластичните и другите конструктивни материјали кои не се употребуваат во електрониката.
    Слика на Спреј за заштита на полови на акумулатор, 150ml

    Спреј за заштита на полови на акумулатор, 150ml

    0890104
    Спреј за заштита на половите на акумулатори, акумулаторски клеми, поврзувачки споеви, претставува заштита од корозија, временски непогоди, акумулаторски киселини. Овој спреј спречува минливи отпори како и пад на напонот, со што се продолжува векот на траење на акумулаторот.
    Слика на Старт спреј за мотори

    Старт спреј за мотори

    089011942
    Старт спрејот за мотори пружа помош при стартување на мотори на ниски температури. Ова средство се користи за стартување на сите видови мотори, како дизел, така и бензински мотори со или без катализатор во ладни и влажни услови. Исто така е погоден за градежни, земјоделски машини, како и чамци.

    Контакт спрееви