Popular products from category Компресори
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
Компресор 100l
FK100N
19.490 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Компресор 24l
FK24N
9.450 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Компресор 50l
FK50N
10.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Пиштол со манометар и црево
FKPMC
620 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Пневматска дувалка со наставци во сет
FKDP
336 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Пневматски сет (пиштол, дувалка, црево)
1.020 со ДДВ
+ Додади во кошничка
1
2
Следно
Компресори
Filter by:
Clear All
Price range
Clear
Min:
336
Max:
19.490
ден336
ден19490
Моќност
Clear
2200W
1500W
Напон
Clear
230V- 50Hz
Тежина
Clear
65kg
Мах број на обртаи
Clear
2850 o/min
Капацитет на боца
Clear
100L
24L
50L
Капацитет на излез
Clear
180 L/min