Својства и начин на делување:
Црнo, еднокомпонентно цијанакрилaтно лепило со извонредна цврстина, флексибилност и постојаност на висока температура. Зависно од видот на материјалот кој се лепи, зацврстува за 10 до 120 секунди. Има вискозитет од 200 - 400 мРа, па пополнува процепи од макс. 0,15 mm. Температурна потојаност: од -55°C до +120°C. Отпорноста на пролизгување: зависно од материјалот кој се лепи, >10 N/mm за неопрен, >25 N/mm за челик. Развлекување <8%. Не содржи растворувачи. Отпорен е на бројни растворувачи и вода, освен на ацетон, ацетонитрил, естери, нитрометан и бази. Се испорачува во патентирано DOS пакување со специјален затворач што овозможува едноставна примена, прецизно дозирање и спречува сушење на лепакот на врвот.
Примена:
Лепење
Упатство за употреба:
Работна температура:од +5°C до +35°C
1. Прво добро исчистете ги, одмастете ги и исушете ги површините кои ги лепите. За чистење на пластичните делови користете Средство за чистење пластика, арт. бр.08935001.
2. Ако имате потреба да ја забрзате реакцијата на лепење, користете Активатор за цијаноакрилни лепила, арт. бр.08930910. Нанесете го активаторот на едната површина две минути пред лепењето и почекајте во потполност да испари.
3. Кога лепите пластики и гуми кои тешко се лепат, површината претходно истретирајте ја со предпремаз арт.бр.08930910 и почекајте потполно да испари (60 до 120 секунди) пред да го нанесете лепилото. Кај комбинирано лепење со предпремаз, третирајте ја само површината која тешко се лепи.
Напомена: Ако употребувате предпремаз да не употребувате активатор.
4. Нанесете тенок слој од лепилото само на едната површина (на површината која претходно не е третирана со активатор).
5. Спојте ги деловите прецизно и притисне ги доволно силно за да осигурате целосен контакт и држете ги така притиснати додека не се постигне почетна цврстина. Краткото време за фиксирање остава мала можност за додатно местење.
За чистење на остатоците од стврднатото лепило користете арт.бр. 08931000.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Премногу сувите или кисели површини (галванизирани метали) го намалуваат или спречуваат зацврстувањето, а премногу влажните и базни површини го забрзуваат зацврстувањето. Да се чува на темно и ладно место, на температура од +2°C до +8°C. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).