Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Klebfix супер лепак

    790 со ДДВ
    KLEBFIX супер лепак со патентиран специјален систем на затварање, кој лепи за краток временски период. Се користи за лепење на метални, пластични и гумени делови меѓусебно или едни со други.
    Поништи избор

    Својства и начин на делување:

    Безбојно, еднокомпонентно цијанакрилaтно лепило за брзи поправки на мали оштетувања и спојување на мали делови за 3 до 90 секунди. Може веднаш да се обработува. Влажноста на подлогата ја започнува реакцијата на зацврстување, која се одвива од површината кон средината на лепениот спој. Има низок вискозитет, 30 - 110 мРа, па пополнува и мали процепи, макс. до 0,1mm. Температурна потојаност: од -30°C до +80°C. Отпорноста на влечење, односно пролизгување: зависно од материјалот кој се лепи, (на пр. 10-20 N/mm за РVС, 22 N/mm за челик). Не содржи растворувачи. Отпорно е на бројни растворувачи и вода, освен на ацетон, ацетонитрил, естери, нитрометан и бази. Се испорачува во патентирано DOS пакување со специјален затворач што овозможува едноставна примена, прецизно дозирање и спречува сушење на лепакот на врвот. Исто така се испорачува и во специјлно Easy Pen пакување за уште поедноставна употреба со една рака.

    Примена:

    Лепење

    Упатство за употреба:

    Работна температура:од +5°C до +35°C

    1.  Прво добро исчистете ги, одмастете ги и исушете ги површините кои ги лепите. За чистење на пластичните делови користете Средство за чистење пластика, арт. бр.08935001.

    2.  Ако имате потреба да ја забрзате реакцијата на лепење, користете Активатор за цијаноакрилни лепила, арт. бр.08930910. Нанесете го активаторот на едната површина две минути пред лепењето и почекајте во потполност да испари.

    3.  Кога лепите пластики и гуми кои тешко се лепат, површината претходно истретирајте ја со предпремаз арт.бр.08930910 и почекајте потполно да испари (60 до 120 секунди) пред да го нанесете лепилото. Кај комбинирано лепење со предпремаз, третирајте ја  само површината која тешко се лепи.

    Напомена: Ако употребувате предпремаз да не употребувате активатор.

    4.  Нанесете тенок слој од лепилото само на едната површина (на површината која претходно не е третирана со активатор).

    5.  Спојте ги деловите прецизно и притисне ги доволно силно за да осигурате целосен контакт и држете ги така притиснати додека не се постигне почетна цврстина. Краткото време за фиксирање остава мала можност за додатно местење.

    За чистење на остатоците од стврднатото лепило користете арт.бр. 08931000.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Премногу сувите или кисели површини (галванизирани метали) го намалуваат или спречуваат зацврстувањето, а премногу влажните и базни површини го забрзуваат зацврстувањето. Да се чува на темно и ладно место, на температура од +2°C до +8°C.  Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    Безбојно, еднокомпонентно цијанакрилaтно лепило за брзи поправки на мали оштетувања и спојување на мали делови за 3 до 90 секунди. Може веднаш да се обработува. Влажноста на подлогата ја започнува реакцијата на зацврстување, која се одвива од површината кон средината на лепениот спој. Има низок вискозитет, 30 - 110 мРа, па пополнува и мали процепи, макс. до 0,1mm. Температурна потојаност: од -30°C до +80°C. Отпорноста на влечење, односно пролизгување: зависно од материјалот кој се лепи, (на пр. 10-20 N/mm за РVС, 22 N/mm за челик). Не содржи растворувачи. Отпорно е на бројни растворувачи и вода, освен на ацетон, ацетонитрил, естери, нитрометан и бази. Се испорачува во патентирано DOS пакување со специјален затворач што овозможува едноставна примена, прецизно дозирање и спречува сушење на лепакот на врвот. Исто така се испорачува и во специјлно Easy Pen пакување за уште поедноставна употреба со една рака.

    Примена:

    Лепење

    Упатство за употреба:

    Работна температура:од +5°C до +35°C

    1.  Прво добро исчистете ги, одмастете ги и исушете ги површините кои ги лепите. За чистење на пластичните делови користете Средство за чистење пластика, арт. бр.08935001.

    2.  Ако имате потреба да ја забрзате реакцијата на лепење, користете Активатор за цијаноакрилни лепила, арт. бр.08930910. Нанесете го активаторот на едната површина две минути пред лепењето и почекајте во потполност да испари.

    3.  Кога лепите пластики и гуми кои тешко се лепат, површината претходно истретирајте ја со предпремаз арт.бр.08930910 и почекајте потполно да испари (60 до 120 секунди) пред да го нанесете лепилото. Кај комбинирано лепење со предпремаз, третирајте ја  само површината која тешко се лепи.

    Напомена: Ако употребувате предпремаз да не употребувате активатор.

    4.  Нанесете тенок слој од лепилото само на едната површина (на површината која претходно не е третирана со активатор).

    5.  Спојте ги деловите прецизно и притисне ги доволно силно за да осигурате целосен контакт и држете ги така притиснати додека не се постигне почетна цврстина. Краткото време за фиксирање остава мала можност за додатно местење.

    За чистење на остатоците од стврднатото лепило користете арт.бр. 08931000.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Премногу сувите или кисели површини (галванизирани метали) го намалуваат или спречуваат зацврстувањето, а премногу влажните и базни површини го забрзуваат зацврстувањето. Да се чува на темно и ладно место, на температура од +2°C до +8°C.  Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветна заштитна опрема (ракавици, маска и очила).