Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    За жал, овој производ не е повеќе достапен.

    К+Д Лепак+заптивна маса, сива боја, 300 ml + Рачен пиштол за картуши, Basic, 310ml ПОДАРОК!

    7.090 ДЕН со ДДВ
    Каталошки број: ES2105-11
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    Својства и начин на делување:

    За универзална примена. Извонредна моќ на лепење на различни материјали и површини. Еластичен со голема растегливост. Може да се користи за спојување на исти или на различни материјали. Го компензира истегнувањето кај различни материјали. Пригушува вибрации и бучава. Долгото време на формирање на коричка овозможува лепење, односно заптивање на компликувани и многу големи делови. Составените делови можат да се репозиционираат. Може да се бруси и лакира. По формирање на коричка можна е механичка обработка и лакирање без претходна припрема на површината (претходно да се провери компатибилноста на лакот). Дозволено е користење во близина на храна (ISEGA сертификат). Не го загрозува здравјето во стврдната состојба. Погоден е за лепење и заптивање во погони за производство и подготовка на храна. Не е корозивен. Има слаб мирис. Без силикони.

    Примена:

    Лепење и заптивање

    Упатство за употреба:

    Подлогата мора да биде чиста, сува и одмастена.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се доведува во допир со лакови на база на алкални смоли. Не е соодветен за заптивање стаклени окна. При изложување на директна сончева светлина може да дојде до промена на бојата на површината (да пожолти). Не е погоден за РЕ, РР, РТFЕ, силикон, стиропор и пластика. Минимална дебелина слојот на лепилото е 3mm. За најдобри резултати на прилепување, неопходно е да се користат прајмери за тешко лепливи подлоги. Нестврднатото лепило може да се острани со Чистач К+D арт. бр. 089010063. Осушеното лепило може да се острани само по механички пат.

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    За универзална примена. Извонредна моќ на лепење на различни материјали и површини. Еластичен со голема растегливост. Може да се користи за спојување на исти или на различни материјали. Го компензира истегнувањето кај различни материјали. Пригушува вибрации и бучава. Долгото време на формирање на коричка овозможува лепење, односно заптивање на компликувани и многу големи делови. Составените делови можат да се репозиционираат. Може да се бруси и лакира. По формирање на коричка можна е механичка обработка и лакирање без претходна припрема на површината (претходно да се провери компатибилноста на лакот). Дозволено е користење во близина на храна (ISEGA сертификат). Не го загрозува здравјето во стврдната состојба. Погоден е за лепење и заптивање во погони за производство и подготовка на храна. Не е корозивен. Има слаб мирис. Без силикони.

    Примена:

    Лепење и заптивање

    Упатство за употреба:

    Подлогата мора да биде чиста, сува и одмастена.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се доведува во допир со лакови на база на алкални смоли. Не е соодветен за заптивање стаклени окна. При изложување на директна сончева светлина може да дојде до промена на бојата на површината (да пожолти). Не е погоден за РЕ, РР, РТFЕ, силикон, стиропор и пластика. Минимална дебелина слојот на лепилото е 3mm. За најдобри резултати на прилепување, неопходно е да се користат прајмери за тешко лепливи подлоги. Нестврднатото лепило може да се острани со Чистач К+D арт. бр. 089010063. Осушеното лепило може да се острани само по механички пат.

    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија