Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    HSS спирална бургија за челик, ZEBRA

    1.350 ДЕН со ДДВ
    Висококвалитетната брусена спирална бургија HSS ZEBRA се користи за дупчење на челик. Со својата кратка конструкција овозможува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв со агол од 130 степени обезбедува прецизно центрирање дури и на заоблени материјали, без потреба од точкаст обележувач. Оваа спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 22 mm, дијаметарот на бургијата е 0,5 mm, а должината на жлебот за струготина е 6 mm.
    Поништи избор
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    БрендZEBRA
    MAX длабочина на бушењеDx5
    Обработка/СлоевиКалена во пареа
    Агол на врвот130°
    Начин на производствобрусени
    Материјалчелик
    Материјал на бургијаHSS
    СтандардDIN338
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    БрендZEBRA
    MAX длабочина на бушењеDx5
    Обработка/СлоевиКалена во пареа
    Агол на врвот130°
    Начин на производствобрусени
    Материјалчелик
    Материјал на бургијаHSS
    СтандардDIN338
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија