Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    HSS спирална бургија за челик, RED LINE

    Брусена, спирална HSS RED LINE бургија калена во пареа, со вкрстен брусен врв од 135 степени, се користи за прецизно дупчење на челик. Благодарениe на својата кратка конструкција, оваа бургија обезбедува прецизно дупчење, додека самоцентрирачкиот врв пружа одлично центрирање дури и на заоблени материјали без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. HSS RED LINE спиралната бургија е геометриски прецизно изработена и пружа осигуран квалитет на продупчените отвори. Оваа бургија се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 49 mm, дијаметарот на бургијата е 2 mm, а должината на жлебот за струготина е 24 mm.
    Поништи избор
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    БрендRED LINE
    MAX длабочина на бушењеDx5
    Обработка/СлоевиКалено во пареа, завојница обложена со железен оксид
    Агол на врвот135°
    Начин на производствобрусени
    Материјалчелик
    Материјал на бургијаHSS
    СтандардDIN338
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    БрендRED LINE
    MAX длабочина на бушењеDx5
    Обработка/СлоевиКалено во пареа, завојница обложена со железен оксид
    Агол на врвот135°
    Начин на производствобрусени
    Материјалчелик
    Материјал на бургијаHSS
    СтандардDIN338
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија