Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    HSS спирална бургија за челик, DIN340

    178 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Брусена, продолжена спирална бургија HSS со стандардно цилиндрично јадро и агол на врвот од 118 степени, се користи за дупчење на стандарден челик, лиен челик (легиран и нелегиран), сиров лив, темпер лив и железен лив. Оваа бургија калена во пареа може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Пред да се почне дупчењето со оваа бургија, неопходно е обележување на местото на дупчење со точкаст обележувач. Вкупната должина на бургијата изнесува 95 mm, дијаметарот на бургијата е 2,5 mm, а должината на жлебот за струготина е 62 mm.
    Документи
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    MAX длабочина на бушењеDx10
    Агол на врвот118°
    БрендStandard
    Материјалчелик
    Материјал на бургијаHSS
    Начин на производствоваљани
    Обработка/СлоевиКалена во пареа
    СтандардDIN340
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    MAX длабочина на бушењеDx10
    Агол на врвот118°
    БрендStandard
    Материјалчелик
    Материјал на бургијаHSS
    Начин на производствоваљани
    Обработка/СлоевиКалена во пареа
    СтандардDIN340