Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    HSS спирална бургија за алуминиум

    390 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Спиралната HSS ZEBRA самоцентрирачка бургија се користи за прецизно дупчење на алуминиум, алуминиумски легури,како и алуминиумски ковани и лиени легури. Оваа бургија обезбедува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв (агол на врвот на бургијата) од 130 степени обезбедува одлично центрирање, без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач, дури и на заоблени материјали. Оваа геометриски прецизно изработена бургија со намалено, заострено и попречно сечило обезбедува сигурен квалитет на продупчените дупки, додека жлебот одлично ги одведува струготините во продупчената дупка. Оваа бургија се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 40 mm, дијаметарот на бургијата е 1,5 mm, а должината на жлебот за струготина е 18 mm.
    Документи
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    MAX длабочина на бушењеDx5
    Агол на врвот130°
    БрендZEBRA
    Материјалалуминиум
    Материјал на бургијаHSS
    Начин на производствобрусени
    Обработка/СлоевиБез дополнителни облоги
    СтандардDIN338
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    MAX длабочина на бушењеDx5
    Агол на врвот130°
    БрендZEBRA
    Материјалалуминиум
    Материјал на бургијаHSS
    Начин на производствобрусени
    Обработка/СлоевиБез дополнителни облоги
    СтандардDIN338