Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    HSS бургии за метал

    Види како Табела Листа
    Подреди по
    Приказ по страна

    HSS спирална бургија за челик, RED LINE

    218 со ДДВ
    Брусена, спирална HSS RED LINE бургија калена во пареа, со вкрстен брусен врв од 135 степени, се користи за прецизно дупчење на челик. Благодарениe на својата кратка конструкција, оваа бургија обезбедува прецизно дупчење, додека самоцентрирачкиот врв пружа одлично центрирање дури и на заоблени материјали без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. HSS RED LINE спиралната бургија е геометриски прецизно изработена и пружа осигуран квалитет на продупчените отвори. Оваа бургија се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 49 mm, дијаметарот на бургијата е 2 mm, а должината на жлебот за струготина е 24 mm.

    Сет спирални бургии RED LINE HSS (1 - 10mm), 19парч

    06247001
    1.827 со ДДВ

    Сет спирални бургии RED LINE HSS (1,5-6,5mm), 13парч

    0624701
    867 со ДДВ

    HSS спирална бургија за челик, ZEBRA

    168 со ДДВ
    Висококвалитетната брусена спирална бургија HSS ZEBRA се користи за дупчење на челик. Со својата кратка конструкција овозможува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв со агол од 130 степени обезбедува прецизно центрирање дури и на заоблени материјали, без потреба од точкаст обележувач. Оваа спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки. Вкупната должина на бургијата изнесува 22 mm, дијаметарот на бургијата е 0,5 mm, а должината на жлебот за струготина е 6 mm.

    Сет HSS Zebra бургија за метал (1-10mm), 19kom

    0624000001
    5.663 со ДДВ

    HSS бургија за метал

    286 со ДДВ
    Висококвалитетната брусена спирална бургија HSS ZEBRA се користи за дупчење на челик. Со својата кратка конструкција овозможува прецизно дупчење, додека вкрстено брусениот врв (агол на врвот на бургијата) од 130 степени обезбедува прецизно центрирање дури и на заоблени материјали, без потреба од претходно обележување со точкаст обележувач. Оваа спирална бургија калена во пареа осигурува постојан квалитет на продупчените дупки, со висока прецизност и долг работен век обезбедувајќи помало триење и загревање на бургијата. Оваа бургија може да се применува на столбни, електрични, индустриски и батериски дупчалки.

    HSS бургии за метал

    Filter by:

    Clear All
    Min: 35 Max: 5.663
    ден35 ден5663