Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Hector S3

    2.990 со ДДВ
    Кожни заштитни чевли (од мазна кожа) со композитна капа и меѓуѓон од кевлар за заштита од пробивање на надворешни тела. Поставени се со AIR Active 3D материјал кој исклучително пропушта пареа односно дозволува кожата да дише. Водоотпорни. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката е анатомска и може да се отстранува и да се менува. 100% без метал (METAL FREE). Големина 36-47 EN ISO 20345
    Поништи избор
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Степен на заштитаS3
    ЃонДвослоен PU
    Меѓуѓонкевларски
    Горен дел на обувкитемазна кожа
    Капакомпозитна
    100% Без металда
    Отпорност на водада
    Влошкаанатомска може да се вади и менува
    БрендWurth
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Степен на заштитаS3
      ЃонДвослоен PU
      Меѓуѓонкевларски
      Горен дел на обувкитемазна кожа
      Капакомпозитна
      100% Без металда
      Отпорност на водада
      Влошкаанатомска може да се вади и менува
      БрендWurth
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Степен на заштитаS3
    ЃонДвослоен PU
    Меѓуѓонкевларски
    Горен дел на обувкитемазна кожа
    Капакомпозитна
    100% Без металда
    Отпорност на водада
    Влошкаанатомска може да се вади и менува
    БрендWurth
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија