Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Грбна прскалка, 2 lit

    238 со ДДВ
    Каталошки број: FPS2
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Запремнина на резервоарот2,0L
    Работен притисок0,15-0,3Mpa
    Капацитет0,5-0,6 L/min
    Отвор на дизни10mm
    Работна температура5°C to 35°C
    Матаријал на дизнимесинг
    Тежина0,31kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Запремнина на резервоарот2,0L
      Работен притисок0,15-0,3Mpa
      Капацитет0,5-0,6 L/min
      Отвор на дизни10mm
      Работна температура5°C to 35°C
      Матаријал на дизнимесинг
      Тежина0,31kg
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Запремнина на резервоарот2,0L
    Работен притисок0,15-0,3Mpa
    Капацитет0,5-0,6 L/min
    Отвор на дизни10mm
    Работна температура5°C to 35°C
    Матаријал на дизнимесинг
    Тежина0,31kg