Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Грбна прскалка, 16 lit

    Каталошки број: FPS16
    products.pickngo
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Запремнина на резервоарот16,0L
    Работен притисок0,2-0,3Mpa
    Капацитет0,7-1,5 L/min
    Отвор на дизни5-7mm
    Работна температура5°C to 35°C
    Матаријал на дизниPP
    Тежина2,0kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Запремнина на резервоарот16,0L
    Работен притисок0,2-0,3Mpa
    Капацитет0,7-1,5 L/min
    Отвор на дизни5-7mm
    Работна температура5°C to 35°C
    Матаријал на дизниPP
    Тежина2,0kg