Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Грбна прскалка, 12 lit

    1.190 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: FPS12
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Запремнина на резервоарот12,0L
    Капацитет0,7-1,5 L/min
    Матаријал на дизниPP
    Отвор на дизни5-7mm
    Работен притисок0,2-0,3Mpa
    Работна температура5°C to 35°C
    Тежина2,0kg
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Запремнина на резервоарот12,0L
    Капацитет0,7-1,5 L/min
    Матаријал на дизниPP
    Отвор на дизни5-7mm
    Работен притисок0,2-0,3Mpa
    Работна температура5°C to 35°C
    Тежина2,0kg