Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Градежна хемија и лепила

    Popular products from category Градежна хемија и лепила

    Види како Табела Листа
    catalog.sortname
    Подреди по
    Приказ по страна

    AKRIL FIX, Монтажен лепак без растворувач

    1893100101
    215 со ДДВ

    Малер Акрил

    58921611
    Оваа еднокомпонентна маса е направена на основа на акрилни дисперзии, служи за запечатување на порозни материјали (бетон, гас бетон, дрво, керамички плочки, гипс картон), споеви помеѓу прозорски рамки, врати, бетонски елементи, како и за поправка на помали пукнатини на ѕидови. Оваа акрилна маса не содржи киселини и силикон. Отпорна е на стареење, временски влијанија, УВ зрачење и на алкохолни соединенија. Оваа акрилна маса може да се прелакира со сите вообичаени лакови. Масата има бела боја и се наоѓа во пакување од 310мл.

    Малер Акрил Basic

    18921611
    78 со ДДВ

    Монтажен лепак Absobon

    0893100100
    418 со ДДВ

    Синтетички влакна за бетон

    15195360012
    321 со ДДВ
    Фиберглас влакна изработени од полипропилен кои се користат како дополнување на бетонот или малтерот за зајакнување со цел да се постигне подобра отпорност на удари, зголемена еластичност, помалку пукање, подобра водоотпорност и за подобро соединување на бетонот со подлогата.

    Универзално оплатно масло

    08931091
    8.790 со ДДВ
    Концентрирано оплатно масло на синтетичка база за разблажување со вода. Се користи за оплати од дрво и метал со функција на обезбедување на обработените површини на бетонот без видливи отвори и меурчиња. Со употреба на ова средство се спречува лепење на бетонот за оплатите.

    Градежна хемија и лепила

    Filter by:

    Clear All
    Min: 0 Max: 13.890
    ден0 ден13890