Popular products from category Генератори
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
Генератор 163cc
FJP3000
20.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Генератор 389cc
FJP7000
50.990 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Генератори
Filter by:
Clear All
Price range
Clear
Min:
20.990
Max:
50.990
ден20990
ден50990
Вид на мотор
Clear
JP168
JP188
Мотор
Clear
4-тактен, воздушно ладење
Резервоар за гориво
Clear
15,0L
25,0L
Резервоар за масло
Clear
0,6 L
1,1 L
Кубикажа
Clear
163cc
389cc
Pokretanje1
Clear
Рачно
Рачно и електро
Напон
Clear
230 V - 50/60Hz
Влезна сила на моторот
Clear
4,0 kW
9,5kW
Мах број на обртаи
Clear
3600 o/min
Номинална јачина
Clear
2000W
5000W
Мах номинална јачина
Clear
2200W
5500W
Период на работа
Clear
12,5h
10h