Popular products from category Електрични пумпи
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
Hidropak
FBPH1000
8.590 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Влошка за филтер PP за механички нечистотии
FAPP
108 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Влошка за филтер PW за механички нечистотии
FAPW
202 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Влошка за филтер RCG за хемиски нечистотии со активен јаглен
FARCG
487 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Електрична потопна пумпа
TP01252
2.470 со ДДВ
+ Додади во кошничка
Електрична центрифугална пумпа
FWPC1100E
8.390 со ДДВ
+ Додади во кошничка
1
2
3
Следно
Електрични пумпи
Filter by:
Clear All
Price range
Clear
Min:
108
Max:
15.990
ден108
ден15990
Моќност
Clear
1100W
400W
550W
750W
300W
Напон
Clear
230V- 50 Hz
220V~50Hz
MAX проток на вода
Clear
7500 l/h
12000 l/h
14000 l/h
1100 l/h
Max должина на исфрлување на вода
Clear
6,0m
6,5 m
7,5m
50m
Max длабочина на извлекување вода
Clear
7,0m
8,0m
Вид на вода
Clear
за чиста вода
за нечиста вода
Должина на кабел
Clear
10m
Материјал
Clear
IN
Max Работна длабочина
Clear
15m (20m)
Капацитет
Clear
45 L/min
50 L/min
Приклучоци
Clear
1"
Max Visikska Razlika
Clear
70m
90m
Максимален пречник на честици
Clear
4mm
20mm
Куќиште за пумпа
Clear
пластично
Max Температура на вода
Clear
35 ̊C