Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Електричен тример за трева, 500W

    2.890 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Електричен тример F500E со моќност од 500W кој гарантира дека овој тример ќе ги исполни сите ваши очекувања кога станува збор за уредување на дворот или градината.
    Документи
    Каталошки број: F500E
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Prečnik Niti1,4mm
    Должина на кабел35cm
    Мах број на обртаи9600 o/min
    Моќност500W
    Напон230V/240V-50Hz
    Ширина на сечењето29cm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Prečnik Niti1,4mm
    Должина на кабел35cm
    Мах број на обртаи9600 o/min
    Моќност500W
    Напон230V/240V-50Hz
    Ширина на сечењето29cm