Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електричен тример за трева, 250W

    Електричниот тример F250E со моќност од 250W е идеален за сите косења во вашата градина до кои нема пристап косилката. Произведен е од лесна пластика која му овозможува на корисникот лесно да маневрира.
    Каталошки број: F250E
    products.pickngo
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност250W
    Ширина на сечењето22cm
    Напон230V/240V-50Hz
    Должина на кабел35cm
    Мах број на обртаи13000 o/min
    Prečnik Niti1,0mm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Моќност250W
    Ширина на сечењето22cm
    Напон230V/240V-50Hz
    Должина на кабел35cm
    Мах број на обртаи13000 o/min
    Prečnik Niti1,0mm
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија