Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Електр. пневм. чекан-дупчалка ERHD 28-MLS + Електрична аголна брусалка, 850W, EAG 115

    11.690 со ДДВ
    Каталошки број: BF20-25/1
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    5717002011 - Електр. пневм. чекан-дупчалка ERHD 28-MLS

    Моќност800 W
    Сила на поединечен удар2.8J
    Број на обртаи без оптеретување1.250 o/min
    Број на удари без оптеретување4.000 min
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4 m
    Маса2,9 kg

    5717004010 - Електрична аголна брусалка, 850W, EAG 115

    Моќност850W
    Max пречник на плоча115 mm
    Број на обртаи11.000 o/min
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел2 m
    Маса1,6 kg

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • 5717002011 - Електр. пневм. чекан-дупчалка ERHD 28-MLS

      Моќност800 W
      Сила на поединечен удар2.8J
      Број на обртаи без оптеретување1.250 o/min
      Број на удари без оптеретување4.000 min
      Класа на заштитаII
      Должина на кабел4 m
      Маса2,9 kg

      5717004010 - Електрична аголна брусалка, 850W, EAG 115

      Моќност850W
      Max пречник на плоча115 mm
      Број на обртаи11.000 o/min
      Класа на заштитаII
      Должина на кабел2 m
      Маса1,6 kg

    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    5717002011 - Електр. пневм. чекан-дупчалка ERHD 28-MLS

    Моќност800 W
    Сила на поединечен удар2.8J
    Број на обртаи без оптеретување1.250 o/min
    Број на удари без оптеретување4.000 min
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел4 m
    Маса2,9 kg

    5717004010 - Електрична аголна брусалка, 850W, EAG 115

    Моќност850W
    Max пречник на плоча115 mm
    Број на обртаи11.000 o/min
    Класа на заштитаII
    Должина на кабел2 m
    Маса1,6 kg

    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија