Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Црево со платнено појачување, тип2A

    Гумено црево со платнено појачување во средина. Материјал: NBR/CR Тип 2A) во однос на DIN 73379-1 ISO 4639-2 EN ISO 1307
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Артикал Надворешен пречник mm Внатрешен пречник mm Должина m
    1895503230T 7 3,2 15
    1895505530 11,5 5,5 15
    1895507530 13,5 7,5 15

    Технички податоци:

    Работен притисок: max. 10 bar
    Мах.Притисок: max. 20 bar
    Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

    Материјал: NBR/CR (тип 2A)

    Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

     

     

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Артикал Надворешен пречник mm Внатрешен пречник mm Должина m
    1895503230T 7 3,2 15
    1895505530 11,5 5,5 15
    1895507530 13,5 7,5 15

    Технички податоци:

    Работен притисок: max. 10 bar
    Мах.Притисок: max. 20 bar
    Работна температура: –35 °C do + 90 °C, краткотрајно +110 °C

    Материјал: NBR/CR (тип 2A)

    Задоволува DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307