Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Бензиска моторна пила Oregon, 45cc

    10.200 со ДДВ
    Каталошки број: F1818P
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,8kW
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво0,55L
    Кубикажа45cc
    Тежина7,9lkg
    Мешавина на горивоБезоловен бензин : 2T масло, 40:1
    Должина на сечило45 cm - 18” OREGON
    Чекор на ланец и жлеб0,325”x 0,058” OREGON
    Пумпа за маслоАвтоматска, прилагодлива
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Спецификации
    • Спецификации на производот
      Име на атрибутотВредност на атрибутот
      Моќност1,8kW
      Мотор2-тактен, воздушно ладење
      Резервоар за гориво0,55L
      Кубикажа45cc
      Тежина7,9lkg
      Мешавина на горивоБезоловен бензин : 2T масло, 40:1
      Должина на сечило45 cm - 18” OREGON
      Чекор на ланец и жлеб0,325”x 0,058” OREGON
      Пумпа за маслоАвтоматска, прилагодлива
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *
    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Моќност1,8kW
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Резервоар за гориво0,55L
    Кубикажа45cc
    Тежина7,9lkg
    Мешавина на горивоБезоловен бензин : 2T масло, 40:1
    Должина на сечило45 cm - 18” OREGON
    Чекор на ланец и жлеб0,325”x 0,058” OREGON
    Пумпа за маслоАвтоматска, прилагодлива