Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    За жал, овој производ не е повеќе достапен.

    Бензиска моторна пила, 52cc

    6.450 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Бензиската моторна пила, 52cc со 2-тактен мотор и воздушно ладење спаѓа меѓу најдобрите на пазарот. Има Easy Start систем за стартување на моторот и автоматски кочници кои ја зголемуваат безбедноста во работата. Тежи 7,9кг и може да се користи како во надворешни така и во занаетчиски услови.
    Документи
    Каталошки број: F2218
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Pokretanje1Easy Start System
    Должина на сечило45cm-18”
    Кубикажа52cc
    Мешавина на горивоБезоловен бензин : 2T масло, 40:1
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Моќност2,2kW
    Пумпа за маслоАвтоматска, прилагодлива
    Резервоар за гориво0,55L
    Тежина7,9lkg
    Чекор на ланец и жлеб0,325”x 0,058"
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Pokretanje1Easy Start System
    Должина на сечило45cm-18”
    Кубикажа52cc
    Мешавина на горивоБезоловен бензин : 2T масло, 40:1
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Моќност2,2kW
    Пумпа за маслоАвтоматска, прилагодлива
    Резервоар за гориво0,55L
    Тежина7,9lkg
    Чекор на ланец и жлеб0,325”x 0,058"