Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Батериски пиштол за картуши BCG 600 + Ранец

    15.390 со ДДВ
    Каталошки број: BF20-13/1
    Брза испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 1500,00 ден.

    5717600001 - Батериски пиштол за картуши BCG 600

    Максимална сила на потисок4,5 kN
    Опсег на истиснување310 - 600 ml
    Број на брзини1-6
    Тип на батерија7,2 V Li-ion
    Капацитет на батеријата1,5 Ah Li-Ion
    Полнач8,4 V
    Време на полнење на батеријата1.5h
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    • Карактеристики
    • 5717600001 - Батериски пиштол за картуши BCG 600

      Максимална сила на потисок4,5 kN
      Опсег на истиснување310 - 600 ml
      Број на брзини1-6
      Тип на батерија7,2 V Li-ion
      Капацитет на батеријата1,5 Ah Li-Ion
      Полнач8,4 V
      Време на полнење на батеријата1.5h
    • Преглед
    • Напишете коментар
      • Можете да напишете коментар само по купување на производот
      • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
      *
      *
      • Лош
      • Одлично
    • Контактирајте не
    • *
      *
      *

    5717600001 - Батериски пиштол за картуши BCG 600

    Максимална сила на потисок4,5 kN
    Опсег на истиснување310 - 600 ml
    Број на брзини1-6
    Тип на батерија7,2 V Li-ion
    Капацитет на батеријата1,5 Ah Li-Ion
    Полнач8,4 V
    Време на полнење на батеријата1.5h
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија