Напомена за правни лица : направете налог или најавете се за да ги видите големопродажните цени
Close
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Filters
    Преференци
    Пребарување

    Батериска дупчалка-одвртувач BDD 10,8 Power, 1,5Ah

    9.790 со ДДВ
    Компактната батериска дупчалка-одвртувач со напон од 10,8V е наменета за лесни и средни оптоварувања при дупчење и завртување. Оваа дупчалка има една положба за дупчење и 118 степени на прилагодување на моментот на затегање на завртките, благодарение на што има повеќекратна примена при работа со завртување на завртките и дупчење. Поседува вградена LED светилка која помага при работа во ограничен и темен простор. Меката рачка со ергономски дизајн овозможува пријатна работа, без потешкотии. Литиум-јонската батерија со мала маса и димензии ја олеснува долготрајната работа на непристапни места; покрај тоа, овој модел има и индикатор кој покажува колку батерија е преостанато. Дупчалката се испорачува во куфер со брз полнач (времето на полнење на батеријата е 30 минути) и резервна батерија.
    Каталошки број: 5717501012

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Волтажа10.8V
    Нето тежина1kg
    Прифат на алатот1-10mm
    Ниво на бучава75db
    Време за полнење на батеријата30мин
    Капацитет на батерија1,5 Ah Li - Ion
    Полнач2,6A
    Вибрации0,7 m/s2
    MAX момент на затегање25 Nm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Име на атрибутотВредност на атрибутот
    Волтажа10.8V
    Нето тежина1kg
    Прифат на алатот1-10mm
    Ниво на бучава75db
    Време за полнење на батеријата30мин
    Капацитет на батерија1,5 Ah Li - Ion
    Полнач2,6A
    Вибрации0,7 m/s2
    MAX момент на затегање25 Nm
    Корисниците кои го купиле овој предмет исто така купија

    Универзален јак лепак за градежништво

    0893100110
    685 со ДДВ

    Сет спирални бургии RED LINE HSS (1 - 10mm), 19парч

    06247001
    1.827 со ДДВ

    Супер лепак, 20g

    0893099020
    279 со ДДВ
    Супер лепакот се користи за прецизно нанесување со една рака кај брзи поправки. Овој лепак се врзува за само неколку секунди.

    Havoc

    4.190 со ДДВ
    Заштитните водоотпорни плитки чевли од брендот Aimont се изработени од специјален PUTEK материјал кој значително го пропушта воздухот и е отпорен на абење. Поставени се со 3D материјал кој е антиабразивен, со антигабични својства, мек е и пропушта воздух. Заштитна капа Light plus - полимерна. Композитен меѓуѓон на база на керамика и арамид, флексибилен и лесен. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката VENTO PLUS е анатомска, антигабична и антистатичка. Ултра лесни. Големина 35-47 EN ISO 20345

    Електрична косилка F1200EI

    F1200EI
    4.770 со ДДВ
    Електрична косилка со индукциски мотор со моќност од 1200W, туркачка. Има можност за прилагодување на 3 нивоа на висина: 25/40/55мм, што ја прави многу баран модел. Ширината на косење е 32см. Капацитетот на корпата е 35л. На рачката има интегриран приклучок.